Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Diámetro interior70 mm
- Outside Diameter105 mm
- Overall Width11 mm
- Peso325 g
Details
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- País de origenJP
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Capacidad de carga dinámica114000 N
- Código de armonización8482.50.00.00
- Número de Upc del fabricante4549557000478
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- SerieAZK
- Capacidad de carga estática379000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
Descripción general
Descripción del fabricante
AZK7010511 EMPUJE MÉTRICO RB
- Cojinete del rodillo de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature