Motion
AZK7014010
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 70 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059841
No. Fabricante AZK7014010
Precio851.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 70 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059841
No. Fabricante AZK7014010
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
Precio851.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    890 g

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    169000 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000485
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Serie
    AZK
  • Capacidad de carga estática
    713000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZK7014010 EMPUJE MÉTRICO RB
  • Cojinete del rodillo de empuje

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good