Motion
BA1110ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.7850 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07059849
No. Fabricante BA1110ZOH
Precio13.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.7850 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07059849
No. Fabricante BA1110ZOH
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
Precio13.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7850 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8280 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1110ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6875 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.7850 in, un ancho total de 0.6250 in y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1110ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    13000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB/EXTREMO ABIERTO DE BA1110ZOH PULGADAS
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"