Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho1.1250 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica19800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA1418ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.1250 in, un ancho total de 1.1250 in y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de soporte extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA1418ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática35600 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación