Motion
BA1422ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 1.3750 pulg., abierto
Artículo MI #07059859
No. Fabricante BA1422ZOH
Precio16.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 1.3750 pulg., abierto
Artículo MI #07059859
No. Fabricante BA1422ZOH
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
Precio16.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    24100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1422ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho total de 1.3750 in y peso de 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1422ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    45700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB/EXTREMO ABIERTO DE BA1422ZOH PULGADAS
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"