Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica33000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA2616ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.19 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de carga pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA2616ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática61400 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación