Motion
BA3620ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #07059884
No. Fabricante BA3620ZOH
Precio67.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #07059884
No. Fabricante BA3620ZOH
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
Precio67.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    49400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA3620ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.2500 pulgadas, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.6250 pulgadas, ancho total de 1.2500 pulgadas y peso de 0.32 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA3620ZOH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    115000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA3620ZOH PULGADAS DE ARMARIO P.O.R.

You May Also Like