Motion
BA65ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #07059889
No. Fabricante BA65ZOH
Precio9.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.3125 pulg., abierto
Artículo MI #07059889
No. Fabricante BA65ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    2220 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA65ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.3750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.5625 pulgadas, ancho total de 0.3125 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA65ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    2010 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB/EXTREMO ABIERTO DE BA65ZOH PULGADAS
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"