Motion
BAM1014
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6250 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de 0.8750 in, abierto
Artículo MI #07059902
No. Fabricante BAM1014
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6250 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de 0.8750 in, abierto
Artículo MI #07059902
No. Fabricante BAM1014
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
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    10700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1014 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho total de 0.8750 in y peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1014
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    17500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1014 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"