Motion
BAM1016
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6250 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059903
No. Fabricante BAM1016
Price$19.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6250 in, diámetro exterior de 0.8125 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059903
No. Fabricante BAM1016
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
Price$19.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 in
  • Outside Diameter  
    0.8125 in
  • Overall Width  
    1.0000 in
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    12300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1016 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.8125 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.04 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1016
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    20800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1016 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado