Motion
BAM1110
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6875 in, diámetro exterior de 0.7850 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059907
No. Fabricante BAM1110
Precio15.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.6875 in, diámetro exterior de 0.7850 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059907
No. Fabricante BAM1110
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
Precio15.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7850 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    8280 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1110 tiene un diámetro de orificio de 0.6875 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.7850 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1110
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    13000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1110 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle