Motion
BAM1216
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059913
No. Fabricante BAM1216
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059913
No. Fabricante BAM1216
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
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    16300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1216 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.0000 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.06 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1216
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    26500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1216 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle