Motion
BAM1312
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #07059916
No. Fabricante BAM1312
Precio20.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #07059916
No. Fabricante BAM1312
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
Precio20.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    12400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1312 tiene un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, 1.0625 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho general y 0.05 lb de peso, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga moderada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1312
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    19000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1312 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle