Motion
BAM1320
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059918
No. Fabricante BAM1320
Precio36.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059918
No. Fabricante BAM1320
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
Precio36.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    21200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1320 tiene un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1320
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    38100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1320 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle