Motion
BAM136
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #07059919
No. Fabricante BAM136
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #07059919
No. Fabricante BAM136
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
Precio19.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    5230 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM136 cuenta con un diámetro de orificio de 0.8125 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, 1.0625 pulgadas de diámetro exterior, 0.3750 pulgadas de ancho total y 0.03 libras de peso, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM136
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    6300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM136 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle