Motion
BAM1412
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #07059921
No. Fabricante BAM1412
Precio18.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #07059921
No. Fabricante BAM1412
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
Precio18.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    12800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1412 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 pulgadas, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.1250 pulgadas, ancho total de 0.7500 pulgadas y peso de 0.06 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1412
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1412 PULGADAS DE ARMARIO P.O.R.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"