Motion
BAM1422
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 1.3750 in, abierto
Artículo MI #07059924
No. Fabricante BAM1422
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 1.3750 in, abierto
Artículo MI #07059924
No. Fabricante BAM1422
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
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    24100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1422 ofrece un diámetro de orificio de 0.8750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, 1.1250 pulgadas de diámetro exterior, 1.3750 pulgadas de ancho general y 0.10 libras de peso, lo que lo hace ideal para maquinaria de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1422
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    45700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1422 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"