Motion
BAM148
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07059926
No. Fabricante BAM148
Precio18.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8750 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07059926
No. Fabricante BAM148
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
Precio18.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    7440 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM148 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones mecánicas ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM148
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    10100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM148 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle