Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica18900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM1516 ofrece un diámetro de orificio de 0.9375 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.1875 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.08 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de carga pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM1516
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática34300 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación