Motion
BAM1612
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #07059931
No. Fabricante BAM1612
Precio19.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.7500 in, abierto
Artículo MI #07059931
No. Fabricante BAM1612
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
Precio19.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    14200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1612 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho total de 0.7500 in y peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1612
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    24300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1612 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"