Motion
BAM1616
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059933
No. Fabricante BAM1616
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059933
No. Fabricante BAM1616
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
Su precio$19.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    19400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1616 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.08 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de servicio pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1616
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    36300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1616 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"