Motion
BAM1620
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059934
No. Fabricante BAM1620
Precio35.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059934
No. Fabricante BAM1620
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
Precio35.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    24400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1620 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.2500 pulgadas, ancho total de 1.2500 pulgadas y peso de 0.10 libras, lo que lo hace ideal para ensamblajes de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1620
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    48500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1620 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"