Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica11600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM1710 tiene un diámetro de orificio de 1.0625 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.06 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de carga moderada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM1710
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática19200 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación