Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica6330 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM186 tiene un diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.5000 pulgadas, ancho total de 0.3750 pulgadas y peso de 0.04 libras, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM186
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática8910 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación