Motion
BAM1910
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059944
No. Fabricante BAM1910
Precio21.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059944
No. Fabricante BAM1910
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
Precio21.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    15000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1910 tiene un diámetro de orificio de 1.1875 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1910
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    22500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1910 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"