Motion
BAM208
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07059948
No. Fabricante BAM208
Precio23.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07059948
No. Fabricante BAM208
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
Precio23.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    9100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM208 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM208
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    14700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM208 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"