Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3125 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica11100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM218 ofrece un diámetro de orificio de 1.3125 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.6250 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.08 libras, lo que lo hace ideal para uso industrial ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM218
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática15800 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación