Motion
BAM2220
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.3750 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059954
No. Fabricante BAM2220
Precio30.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.3750 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #07059954
No. Fabricante BAM2220
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
Precio30.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    28900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM2220 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM2220
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    67100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM2220 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good