Motion
BAM2416
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059959
No. Fabricante BAM2416
Precio30.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #07059959
No. Fabricante BAM2416
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
Precio30.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    31100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM2416 ofrece un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.8750 pulgadas, ancho total de 1.0000 pulgadas y peso de 0.19 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM2416
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    55400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM2416 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"