Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica12900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM248 cuenta con un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.8750 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.10 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM248
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática17900 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BAM248 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature