Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica13700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM268 tiene un diámetro de orificio de 1.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 0.5000 in y peso de 0.11 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM268
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática19800 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BAM268 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature