Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.7500 in
- Outside Diameter2.1250 in
- Overall Width0.7500 in
- Peso0.18 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica25200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM2812 tiene un diámetro de orificio de 1.7500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho total de 0.7500 in y peso de 0.18 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de accionamiento industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM2812
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática44500 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BAM2812 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature