Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica35400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM3016 ofrece un diámetro de orificio de 1.8750 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 2.2500 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.25 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM3016
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática70600 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación