Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.8750 in
- Outside Diameter2.2500 in
- Overall Width0.5000 in
- Peso0.13 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica14700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM308 tiene un diámetro de orificio de 1.8750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 2.2500 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.13 libras, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM308
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática22800 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature