Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica4190 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM59 ofrece un diámetro de orificio de 0.3125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.5000 in, ancho total de 0.5625 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM59
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática4360 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación