Motion
BAM610
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059989
No. Fabricante BAM610
Precio15.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.3750 in, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059989
No. Fabricante BAM610
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
Precio15.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    5660 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM610 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.5625 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de extremo de eje compacto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM610
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    6700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM610 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado