Motion
BAM810
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 0.6875 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059998
No. Fabricante BAM810
Precio15.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 0.6875 in, ancho de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #07059998
No. Fabricante BAM810
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
Precio15.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    6350 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM810 tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.6875 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM810
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    8380 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM810 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"