Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica7050 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM910 tiene un diámetro de orificio de 0.5625 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para equipos industriales compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM910
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática9910 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación