Motion
BAM96
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.5625 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #07060005
No. Fabricante BAM96
Precio15.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.5625 in, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #07060005
No. Fabricante BAM96
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
Precio15.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3850 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM96 tiene un diámetro de orificio de 0.5625 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho total de 0.3750 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para uso ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM96
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    4560 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM96 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"