Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo cerrado
- Capacidad de carga dinámica4860 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BAM97 ofrece un diámetro de orificio de 0.5625 in, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho total de 0.4375 in y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBAM97
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBAM
- Capacidad de carga estática6140 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación