Motion
BAMW3228
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de 1.7500 in, abierto
Artículo MI #07060008
No. Fabricante BAMW3228
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho de 1.7500 in, abierto
Artículo MI #07060008
No. Fabricante BAMW3228
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
Precio61.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    57900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAMW3228 tiene un diámetro de orificio de 2.0000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho total de 1.7500 in y peso de 0.43 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAMW3228
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    136000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAMW3228 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"