Motion
BHA810ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07060014
No. Fabricante BHA810ZOH
Precio12.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07060014
No. Fabricante BHA810ZOH
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
Precio12.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8830 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA810ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5000 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.7500 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA810ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    10900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB/EXTREMO ABIERTO DE BHA810ZOH PULGADAS
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle