Motion
BHAM1110
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.9375 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07060017
No. Fabricante BHAM1110
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6875 pulg., diámetro exterior de 0.9375 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #07060017
No. Fabricante BHAM1110
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
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM1110 tiene un diámetro de orificio de 0.6875 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.9375 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM1110
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    14900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM1110 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"