Motion
BHAM1312
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #07060018
No. Fabricante BHAM1312
Precio20.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #07060018
No. Fabricante BHAM1312
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
Precio20.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM1312 ofrece un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho total de 0.7500 in y peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM1312
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    24400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM1312 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"