Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica23600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM1416 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.1875 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de accionamiento industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM1416
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática36900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación