Motion
BHAM1624
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060023
No. Fabricante BHAM1624
Precio28.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060023
No. Fabricante BHAM1624
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
Precio28.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM1624 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, un ancho total de 1.5000 pulgadas y un peso de 0.16 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM1624
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    74400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM1624 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"