Motion
BHAM1818
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.1250 pulg., abierto
Artículo MI #07060027
No. Fabricante BHAM1818
Precio30.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.1250 pulg., abierto
Artículo MI #07060027
No. Fabricante BHAM1818
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
Precio30.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    34900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM1818 tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.5000 in, un ancho total de 1.1250 in y un peso de 0.16 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de carga pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM1818
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    56600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM1818 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"