Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica37100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM1820 tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.5000 in, ancho total de 1.2500 in y peso de 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM1820
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática61100 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación