Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.3750 in
- Outside Diameter1.7500 in
- Overall Width0.7500 in
- Peso0.13 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica24800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHAM2212 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.7500 in, un ancho total de 0.7500 in y un peso de 0.13 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de servicio moderado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHAM2212
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHAM
- Capacidad de carga estática38800 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature