Motion
BHAM2824
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060031
No. Fabricante BHAM2824
Precio51.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060031
No. Fabricante BHAM2824
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
Precio51.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    72200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM2824 ofrece un diámetro de orificio de 1.7500 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 2.2500 in, ancho total de 1.5000 in y peso de 0.46 lb, lo que lo hace ideal para entornos industriales exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM2824
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    135000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM2824 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good